Referenties
Grundfos:SQE 1- 80 1.15kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Rubix:A0113254
Fabrikant:96510143
EAN:5700396502298

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQE 1- 80 1.15kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Grundfos SQE 1-80 dompelboorpomp voor water. 1,15 kW, 1x200-240 V, debiet 16,7 l/min en max vloeistof 35 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 1,15 kW |
| Afzuighoogte | 91 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | polyamide / rvs (aisi 304) |
| Debiet | 16,7 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 20 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.786,49 excl. BTW
/ stuk
€ 2.161,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
