Referenties
Grundfos:SE1.80.80.40.A.Ex.4.51D.B
Rubix:A0114194
Fabrikant:96177682
EAN:5700830442982

Productdetails : GRUNDFOS POMP SE1.80.80.40.A.Ex.4.51D.B
Dompelbare Grundfos SE afvalwaterpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met ofwel S-tube® (SE1) of een SuperVortex-impeller (SEV). De vrije doorlaat van de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 17,1 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 gietijzer (pomphuis); gietijzeren waaier (cast iron) |
| Debiet | 2952 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (riool/ongezeefde vloeistof) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 158 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.776,53 excl. BTW
/ stuk
€ 10.619,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
