Referenties
Grundfos:MS6000 7.5kW 3x380...SD w.o.cable packed
Rubix:A0113235
Fabrikant:96651876
EAN:5700836779075


Technische samenvatting
| Spanning | 3 x 380-400-415 V |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MS6000 7.5kW 3x380...SD w.o.cable packed
The motor is a 3-phase motor of the canned type with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Grundfos MS6000 onderdompelmotor van 7,5 kW met 3x380…415 V. RVS uitvoering, IP68 en ingebouwde Tempcon-temperatuursensor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-400-415 V |
| Vermogen | 7,5 kW |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | rvs en 1.4301 (aisi 304) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Gewicht | 48,5 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.888,55 excl. BTW
/ stuk
€ 3.495,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen