MILWAUKEE HAAKSE SLIJPMACHINE 125MM 1250WATT 4933471194

1250 Watt haakse slijpmachine met peddelschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:AGV 13-125 XSPDEB KIT
Rubix:A0767824
Fabrikant:4933471194
EAN:4058546288228
MILWAUKEE HAAKSE SLIJPMACHINE 125MM 1250WATT 4933471194

Technische samenvatting

Spanning220-240 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid12000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPMACHINE 125MM 1250WATT 4933471194


Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
RAPIDSTOP™ snelstop: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpmachines zonder remfunctie
De meest compacte MILWAUKEE® slijpmachine meet slechts 160 mm in lengte voor comfortabel gebruik
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder gereedschap
Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid



Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220-240 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid12000 rpm
Gewicht2,5 kg
Draadloosnee
Typehaakse slijpmachine
Modelagv 13-125 xspdeb kit
Onbelast toerental12000 rpm
Vermogen1250 W
€ 202,90 excl. BTW
/ stuk
€ 245,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen