Referenties
Bosch:GWS 7-115 (0601388106)
Rubix:19051648
Fabrikant:0601388106
EAN:3165140823692


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 115 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 7-115 0601388106
Haakse slijpmachine GWS 7-115; Kleinste greepomtrek en krachtige 720 watt; Kleinste greepomtrek (176 mm) in vergelijking met andere haakse slijpmachines in zijn wattklasse om bijzonder aangenaam te kunnen werken; Krachtige 720 wattmotor en slechts 1,9 kg gewicht om langdurig te werken; Platte drijfwerkkop voor comfortabel werken, ook op enge plaatsen; Herstartbeveiliging - Verhindert het automatisch opstarten van de machine na een stroomonderbreking; Speciaal ontwikkelde luchtinlaten voor optimale koeling van de motor voor lange levensduur; Tegen verdraaien beveiligde beschermkap voor hoge gebruikersbescherming; Bosch-veiligheidsschakelaar zorgt voor het gecontroleerd inschakelen van de machine – voor een hogere bescherming van de gebruiker; Extra handgreep (1 602 025 024); Opnameflens (onderdeelnr. 2 605 703 014); Spanmoer (1 603 340 040); Beschermkap (1 619 P06 547); Pensleutel (1 607 950 043); Spanning 240 V
Mini Grinder GWS 7-115
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 115 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Draadloos | nee |
| Model | gws 7-115 |
| Onbelast toerental | 11000 rpm |
| Vermogen | 720 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,07 excl. BTW
/ stuk
€ 84,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen