BOSCH SC STARTER SET S406JC 2615S406JC (SET=2ST)

EZ Speedclic: starterset

Zie technische informatie

Referenties

Dremel:2615S406JC
Rubix:19070003
EAN:8710364042814
BOSCH SC STARTER SET S406JC 2615S406JC (SET=2ST)

Technische samenvatting

Diameter38 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaalsiliciumcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH SC STARTER SET S406JC 2615S406JC (SET=2ST)


SC-houder en 2 metalen snijwielen. Voor snedes in bijv. gehard staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter38 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaalsiliciumcarbide
Diameter cilinderboring3,2 mm
Vormrond
Korrel2
Max. toerental69,64 m/s
Serieez speedclic
€ 15,38 excl. BTW
/ set
€ 18,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden