NORTON DOORSLIJPSCHIJF X-TREME INOX A60V 115X1X22,23 T41
Norton X-Treme ultradunne doorslijpschijf
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252919427
Rubix:23074032
EAN:3157623003813

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF X-TREME INOX A60V 115X1X22,23 T41
Norton X-Treme ultradunne doorslijpschijven zijn voorzien van hoogwaardig schuurkorrel voor een snellere materiaalverwijdering. Het ultradunne ontwerp zorgt voor nauwkeurige en rechte zaagsneden en is comfortabeler in gebruik dankzij minder handvermoeidheid door minder zaagtrillingen.
Sterke punten
Hoogwaardige korrel voor snelle materiaalverwijdering
Ultradun ontwerp zorgt voor uiterst nauwkeurige rechte sneden zonder bramen
Verminderde trillingen, waardoor u langer comfortabeler kunt snijden
Ultradun ontwerp zorgt voor uiterst nauwkeurige rechte sneden zonder bramen
Verminderde trillingen, waardoor u langer comfortabeler kunt snijden
Toepassingen
Ultradun afsnijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Dikte | 25 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | x-treme life |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
