PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 178-1,6A46SSG-STAAL VLAK
Doorslijpschijf EH / EHT SG STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 180-1,6 SG STEEL
Rubix:23087068
Fabrikant:61326122
EAN:4007220581155

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 178-1,6A46SSG-STAAL VLAK
Beste snijresultaten op pneumatische slijpmachines met turbines en krachtige elektrische en hoogfrequente haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC Hoogwaardig gereedschap met Q-hardheid (GUSS), biedt hoge snijprestaties, hoge zijdelingse stabiliteit en een zeer goede levensduur.
Sterke punten
Hoge snijprestaties en zeer goede levensduur. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- of zwavelhoudende vulstoffen.
Toepassingen
Steel. Crosscutting of sheet metal, profiles and solid materials. Suitable for angle grinders of all power categories. Recommended use: Disc thickness 1.9/1.6/1.0 mm for fast, comfortable, burr-free cutting. Disc thickness 2.4 mm for universal cutting applications. Disc thicknesses 3.2/3.0/2.9 mm for optimum service life with high lateral stability.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Max. toerental | 80,1 m/s |
| Serie | sg steel |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 102,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen