METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X1,9X22,23 MM STAAL NOVORAPID
Kwaliteitsklasse A 60-R / A 46 R "Novorapid" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616509000
Rubix:A0216004
Fabrikant:616509000
EAN:4007430248046

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X1,9X22,23 MM STAAL NOVORAPID
Kwaliteit Novorapid: krachtige instapklasse, Dunne doorslijpschijf voor de algemene metaalbewerking; met name voor dunne materialen, zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden enz., Goed slijpvermogen en goede standtijd, Hardheid: middelhard, Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting, Maximale werksnelheid: 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 1,9 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | doorslijpen van staal (algemene metaalbewerking), met name voor dunwandige materialen zoals buizen, staalplaten, profielen en draad. |
| Vorm | tf 42 / gebogen uitvoering (doorslijpschijf vorm 42) |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | novorapid |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 93,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen