PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 115-2,4C30PPSF-STEEN KOM
Doorslijpschijven EH /EHT PSF ALU+STONE
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EH 115-2,4 PSF ALU+STONE
Rubix:23087276
Fabrikant:61830122
EAN:4007220163665





Technische samenvatting
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Dikte | 2,4 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 115-2,4C30PPSF-STEEN KOM
Schijfdikte 1,6/1,0 mm voor snel, comfortabel en braamarm doorslijpen Schijfdikte 2,4 mm voor universeel doorslijpen Schijfdikte 3,2/3,0 mm voor maximale standtijd en hoge zijdelingse stabiliteit Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogensklassen Slijpmiddel: siliciumcarbide C Universeel gereedschap met hardheid P (C) midur voor hoge snijcapaciteit en lange standtijd.
Sterke punten
Hoge snijprestaties en goede standtijd.
Toepassingen
Bewerkbare materialen: Natuursteen, synthetische steen, vuurvaste steen, aluminium, non-ferrometalen. Bewerkbare materialen: Doorslijpen van massieve materialen. Toepassingsaanbeveling: Schijfdikte 1,6/1,0 mm voor snel, comfortabel, braamvrij doorslijpen. Schijfdikte 2,4 mm voor universele zaagtoepassingen. Schijfdikte 3,2/3,0 mm voor optimale standtijd bij hoge zijdelingse stabiliteit. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 2,4 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 42 |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 43,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen