Referenties
Pferd Tools:EHT 125-2,4 SG STEEL
Rubix:23087052
Fabrikant:61321222
EAN:4007220162231




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-2,4 A30SSG-STAAL VLAK
Slijpmiddel: korund A. Krachtig gereedschap in hardheid S. PFERD-uitvoering met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd. Harde uitvoering hardheid S.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,4 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Max. toerental | 79,85 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
