PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80 T 230-1,5 H SG LAB HD STEELOX/22,23
Doorslijpschijven LABOR 80 T 230-1,5 A 60 H SG-LAB-INOX/22.23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:66300030
Rubix:A0220394
EAN:4007220804865

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80 T 230-1,5 H SG LAB HD STEELOX/22,23
Door zijn structuur uitsluitend ontworpen voor gebruik op stationaire precisiemachines Ook geschikt voor nat doorslijpen Slijpmiddel: korund A Vervaardigd zonder toevoeging van vulstoffen die ijzer, chloor of zwavel bevatten. Voordelen: Speciaal ontworpen voor het nemen van metallografische preparaten Uitstekende snijkwaliteit Versterkt ontwerp voor hoge stabiliteit Hoog snijgereedschap met H-hardheid voor het maken van precieze sneden en snel snijden van laboratoriummonsters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 80 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 255,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
