METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X1,9X22,23 INOX 616274000
Kwaliteitsklasse A 46-T "Novorapid" Inox
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616274000
Rubix:A0216264
Fabrikant:616274000
EAN:4007430210432

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 230X1,9X22,23 INOX 616274000
Kwaliteit Novorapid: krachtige instapklasse, Dunne doorslijpschijf voor de bewerking van roestvast staal, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden enz., en voor de algemene metaalbewerking, Goed slijpvermogen en goede standtijd, Hardheid: hard, Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Maximale werksnelheid: 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 1,9 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor het doorslijpen/afkorten van roestvast staal en dunwandige materialen (zoals buizen, platen, profielen, draden) en ook voor algemene metaalbewerking. ijzer-, zwavel- en chloorvrij (fe + s + cl ≤ 0,1%). |
| Vorm | recht |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | tf 41 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 93,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen