PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T350-3,8A24NSG-HD 40,0 VLAK
Doorslijpschijf SGP HD STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:100 T 350-3,8 N SGP HD STEEL/40,0
Rubix:23088119
Fabrikant:66323695
EAN:4007220539859



Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T350-3,8A24NSG-HD 40,0 VLAK
Voordelen: Optimale standtijd, optimale slijpresultaten. De beste slijpresultaten op stationaire hoogrendementsmachines. Slijpmiddel: korund A. Gereedschap met een breed spectrum aan hardheden voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 3,8 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 40 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 100 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | sgp hd steel |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 311,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
