PFERD DOORSLIJPSCHIJF 115 1,6 A46 N SG ALU
Doorslijpschijven EH / EHT SG ALU
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 115-1,6 SG ALU
Rubix:23087279
Fabrikant:61340425
EAN:4007220804988





Technische samenvatting
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide / siliciumcarbide |
Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 115 1,6 A46 N SG ALU
Beste snijresultaten op pneumatische slijpmachines met turbine en krachtige elektrische en hoogfrequente haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC Zeer krachtig gereedschap met Q-hardheid (GUSS) midur met hoog snijvermogen, grote zijdelingse stabiliteit en zeer goede standtijd.
Sterke punten
Hoge snijprestaties en zeer goede standtijd. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- of zwavelhoudende vulstoffen.
Toepassingen
Voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen en massieve materialen. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide / siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | sg alu |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 74,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen