Referenties
Milwaukee:4932451491
Rubix:A0651653
EAN:4002395161324

Productdetails : MILWAUKEE DOORSLIJPSCHIJF METAAL PRO+ SC41 115X3MM
Applications: Great performance in cutting mild steel with medium strength, plain alloy tool steel, concrete reinforcing iron and steel rebar. Characteristics: Efficient cutting properties in combination with high performance.
Milwaukee PRO+ doorslijpschijf SC41 voor zuiver doorslijpen van zacht staal (middelsterkte), platstaal en betonstaal. Type: SC 41/115.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,2 mm |
| Toepassing | ideaal voor het doorslijpen van zacht staal (middelsterkte), platstaal, betonstaal en gewapend betonstaal. |
| Vorm | plat 41 |
| Serie | pro+ (sc 41) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 56,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
