METABO DOORSLIJPSCHIJF 150X1,6X22,23 MM STAAL NOVORAPID
Kwaliteitsklasse A 60-R / A 46 R "Novorapid" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616507000
Rubix:A0216009
Fabrikant:616507000
EAN:4007430248022

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 150X1,6X22,23 MM STAAL NOVORAPID
Kwaliteit Novorapid: krachtige instapklasse, Dunne doorslijpschijf voor de algemene metaalbewerking; met name voor dunne materialen, zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden enz., Goed slijpvermogen en goede standtijd, Hardheid: middelhard, Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting, Maximale werksnelheid: 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor het doorslijpen van staal (algemene metaalbewerking), met name voor dun materiaal zoals buizen, platen, profielen en draden. |
| Vorm | doorslijpschijf |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | novorapid |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 62,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen