PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 100-3,2A46PPSF-INOX KOM
Doorslijpschijven EH 100-3,2 A 46 P PSF-INOX/16,0
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EH 100-2,4 PSF STEELOX/16,0
Rubix:23087256
Fabrikant:61739326
EAN:4007220523018

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 100-3,2A46PPSF-INOX KOM
Schijfdiktes 1,9/1,6/1,0 mm voor snel en comfortabel doorslijpen zonder bramen Schijfdikte 2,4 mm voor universele doorslijpwerkzaamheden Schijfdiktes 3,2/3,0 mm voor maximale standtijd en hoge zijdelingse stabiliteit Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën Om de zijdelingse stabiliteit en precieze controle van de vlakke dunne doorslijpschijven met ø 178 en 230 mm te verhogen, gebruikt u de opspanflenzen SFS 76, pagina 48. Slijpmiddel: korund A Universeel gereedschap met hardheid P midur voor hoge snijprestaties en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Vorm | 42 |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80,1 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 45,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen