Referenties
Pferd Tools:80 T 300-2,0 H SG LAB STEEL/32,0
Rubix:A0220447
Fabrikant:66300100
EAN:4007220804926

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80 T 300-2,0 H SG LAB STEEL/32,0
Voordelen: Speciaal voor de metallografische proefmonsters. Zeer hoge kwaliteit van de snede. Bewapende uitvoering voor hoge stabiliteit. Door hun opbouw alleen bedoeld voor gebruik op stationaire precisiedoorslijpmachines. Ook geschikt voor nat slijpen. Slijpmiddel: korund A. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen. Zeer snedig gereedschap in hardheid H voor het verkrijgen van precisiesnedes en het snel doorslijpen van laboratoriumproeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | sg lab steel |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 326,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
