FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF STEEN C30S 300X3,5X20 T41
PETROLZAAG voor afzagen met benzine-/gaszaag op STEEN
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252951158
Rubix:23421925
EAN:8711479338410


Technische samenvatting
| Diameter | 300 mm |
|---|---|
| Dikte | 3,5 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF STEEN C30S 300X3,5X20 T41
Flexovit-oplossingen voor het snijden en slijpen van steen bieden siliciumcarbidewielen die onder de zwaarste omstandigheden blijven werken en niet verstopt raken, maar gedurende het hele proces blijven werken.
Te gebruiken voor zowel metaal (gietijzer) als steen.
Te gebruiken voor zowel metaal (gietijzer) als steen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Dikte | 3,5 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line (petrol saw - bf 41) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 172,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen