PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 115-2,4A46RSG-INOX VLAK

Doorslijpschijven EH / EHT SG-INOX

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EHT 115-2,4 SG STEELOX
Rubix:23087174
Fabrikant:61340432
EAN:4007220522851
PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 115-2,4A46RSG-INOX VLAK

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 115-2,4A46RSG-INOX VLAK


Voor snel snijden, comfortabel en met weinig bramen geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën Gebruik van grote aanspanningsschilden (SFS 76, pagina 48) verhoogt zijdelingse stabiliteit en garandeert precieze aandrijving van de schijf, met name voor dunne snijschijven in een platte uitvoering van Ø 178 en 230 mm Schuren: korund A Gemaakt zonder toevoeging van vulproducten gemaakt van ijzer, chloor of zwavel. Hoogwaardig presterend gereedschap van hardheid Q (INOX) middelhard met een sterke snij-efficiëntie en een goede levensduur.

Sterke punten

Hoogwaardig gereedschap met N zachte hardheid met sterke snijprestaties en zeer goede levensduur.

Toepassingen

Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter115 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vorm41
Korrel46
Max. toerental80 m/s
Serieperformance line sg steelox
Aangepaste tariefcode68042218
1,97 excl. BTW
/ stuk
2,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden