PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 105-1,0 SGP STEELOX/16
Doorslijpschijf Pferd Tools
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 105-1,0 SGP STEELOX/16,0
Rubix:A0100175
Fabrikant:61330012
EAN:4007220953471




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 105-1,0 SGP STEELOX/16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 105 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Vorm | 41 |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 91,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
