PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T350-4,0A24QSG-HD 25,4 VLAK
Doorslijpschijf SGP HD STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:100 T 350-4,0 Q SGP HD STEEL/25,4
Rubix:23088128
Fabrikant:66323625
EAN:4007220166284



Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T350-4,0A24QSG-HD 25,4 VLAK
Voordelen: Optimale standtijd, optimale slijpresultaten. De beste slijpresultaten op stationaire hoogrendementsmachines. Slijpmiddel: korund A. Gereedschap met een breed spectrum aan hardheden voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Vorm | 41 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | sgp hd steel |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 327,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
