METABO DOORSLIJPSCHIJVEN IN BLIK 125X1,0X22,23 (PK=10ST)
Kwaliteitsklasse A 60-R "SP" Inox
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616359000
Rubix:A0199855
Fabrikant:616359000
EAN:4007430166661



Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJVEN IN BLIK 125X1,0X22,23 (PK=10ST)
Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Goed slijpvermogen en goede standtijd, Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | universele doorslijpschijf voor (roestvast) staal en inox/edelstaal; ijzer-, zwavel- en chloorvrij (fe + s + cl ≤ 0,1%), met goede snijprestatie en lange standtijd. |
| Vorm | recht (straight) |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | sp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,20 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 166,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen