METABO DIAMANTSCHIJF PROMOTION 230X22,23 MM
Diamant-doorslijpschijven "SP" / SP-U
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624310000
Rubix:A0200870
Fabrikant:624310000
EAN:4007430172037



Productdetails : METABO DIAMANTSCHIJF PROMOTION 230X22,23 MM
Universele diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen en een lange levensduur, Zeer geschikt voor alle bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen, Segmenthoogte 10 mm, Bij bestelling van 10 stuks inclusief een baliedisplay (behalve bij blisterverpakkingen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | universele diamant-doorslijpschijf voor het agressief en snel doorslijpen van bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen en dakpannen. |
| Vorm | gesegmenteerde rand |
| Korrel | grof |
| Serie | sp-u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 284,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen