FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSSK-4 130637

Doorvoerinsteekkoppeling QSSK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSSK-4
Rubix:06147888
Fabrikant:130637
EAN:4052568023874
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSSK-4 130637

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for 4 mm o.d. tubing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSSK-4 130637


Doorvoerinsteekkoppeling QSSK-4 Grootte=Standaard, Nominale diameter=1,5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13,7 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1for 4 mm o.d. tubing
Profielstandaard
Aansluiting 2for 4 mm o.d. tubing
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 5,55 excl. BTW
/ stuk
€ 6,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen