Referenties
SMC:10-KGL08-02
Rubix:A0266240
EAN:3618030227280

Technische samenvatting
| Materiaal | 303 roestvrij staal, pbt (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING 10-KGL08-02
SMC's populaire one touch-technologie is verwerkt in deze serie waarbij alle onderdelen van het natte metaal van roestvrij staal zijn gemaakt. Deze fitting is geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de CRT-productie waar het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn wash down of andere omgevingen waar normale fittingen kunnen corroderen. KG kan worden gebruikt voor een vacuüm van 100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 PSI). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende uitvoeringen, met aansluitmaten van M5 tot + R(PT) en buismaten van 4 mm OD tot 12 mm OD.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Materiaal | 303 roestvrij staal, pbt (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,58 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 23,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen