SMC INSTANT KOPPELING KQ2H12-G04A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H12-G04A
Rubix:05283392
Fabrikant:01162679
EAN:3618036061741
SMC INSTANT KOPPELING KQ2H12-G04A

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H12-G04A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: G 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

  • Geschikt voor nylon en urethaan buizen
  • Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
  • Losse kraag voor eenvoudige verwijdering van de slang zonder de slang te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht47 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1g 1/2
Aansluiting 212
27,85 excl. BTW
/ 5 stuks
33,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen