FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/8-8 153109
Doorvoerinsteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-1/8-8
Rubix:05115861
Fabrikant:153109
EAN:4052568032029

Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/8-8 153109
T-insteekschroefkoppeling QST-1/2-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,68 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | qst |
| Aansluiting 2 | 14,5 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,45 excl. BTW
/ stuk
€ 4,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden