Referenties
SMC:KQ2H06-U01N1
Rubix:A0123877
Fabrikant:01846195
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-U01N1
Eénknopsfitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Met de ontgrendelingskraag kan de buis gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Met de ontgrendelingskraag kan de buis gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen