SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H16-03NS

One-Touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H16-03NS
Rubix:A0267650
Fabrikant:00984299
EAN:3618036061369
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H16-03NS

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 116 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H16-03NS


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de slang

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 116 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 48,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 58,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen