FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/2-16-B 190657

Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSSF-1/2-16-B
Rubix:06147836
Fabrikant:190657
EAN:4052568042905
FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/2-16-B 190657

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/2-16-B 190657


Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF-1/2-16-B met inwendige schroefdraad. Grootte=Standaard, Nominale diameter=10,6 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x35x35 mm
Logistiek gewicht146,4 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 216
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
€ 17,02 excl. BTW
/ stuk
€ 20,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden