Referenties
Parker:3148 04 10
Rubix:06011401
Fabrikant:3148 04 10
EAN:0820099237879


Technische samenvatting
| Materiaal | lichaam van technisch composiet (versterkt nylon) met roestvrijstalen grijpring |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø4 mm (o.d.) |
Productdetails : LEGRIS Y-INSCHROEFKOPPELING 4MMX1/8"BSPT 3148 04 10
Het LF 3000® push-in fittingen assortiment omvat banjo-, oscillerende- en modulaire multiport-functies die meerdere configuraties mogelijk maken. Robuuste, lichtgewicht en compacte connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pomp-effecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid
• Conform RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa
Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Laagdruk transport met gecomprimeerde lucht
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Quick fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Media: gecomprimeerde lucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pomp-effecten
• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit
• Duurzaamheid
• Conform RoHS en REACH
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa
Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking
Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Laagdruk transport met gecomprimeerde lucht
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen
Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Quick fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfsluitende fittingen
• Connectoren
Technische kenmerken:
• Media: gecomprimeerde lucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø inch: 1/8" tot 1/2"
Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 10
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Y-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,009
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 10
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Y-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,009
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Gewicht verpakking | 99 g |
| Materiaal | lichaam van technisch composiet (versterkt nylon) met roestvrijstalen grijpring |
| Aansluiting 1 | tube ø4 mm (o.d.) |
| Profiel | y |
| Aansluiting 2 | r 1/8 thread (male bspt & npt compatible) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Type | y-stuk (push-in fitting) |
| Diameter buis | 4 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 93,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen