FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-6-B 153164
Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSSF-1/4-6-B
Rubix:06143368
Fabrikant:153164
EAN:4052568011178

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-1/4-6-B 153164
Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF-1/4-6-B met inwendige schroefdraad. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x70x30 mm |
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,76 excl. BTW
/ stuk
€ 5,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden