FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-6-4 130820 (153134)

Insteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-6-4-100
Rubix:06143472
Fabrikant:130820
EAN:4052568025403
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-6-4 130820 (153134)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-6-4 130820 (153134)


T-insteekkoppeling QST-6-4-100 reducerend. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht11,49 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 16
Profielstandaard
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 3,64 excl. BTW / stuk
100 of meer
€ 2,47 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden