FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-3/8-10-B 153169

Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSSF-3/8-10-B
Rubix:06143388
Fabrikant:153169
EAN:4052568011192
FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-3/8-10-B 153169
Technische samenvatting
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKSCHROEFKOPPELING QSSF-3/8-10-B 153169


Doorvoerinsteekschroefkoppeling QSSF-3/8-10-B met inwendige schroefdraad. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,1 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x100x40 mm
Logistiek gewicht73 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,81 excl. BTW
/ stuk
9,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden