FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-M5-6 130785 (153356)

Insteekkoppeling QSMT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMT-M5-6-100
Rubix:06149990
Fabrikant:130785
EAN:4052568025069
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-M5-6 130785 (153356)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1male thread m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-M5-6 130785 (153356)


T-insteekschroefkoppeling QSMT-M5-6-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x115x90 mm
Logistiek gewicht5,99 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1male thread m5
Profielmini
Aansluiting 2for 6 mm o.d. pipe
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 297,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 359,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen