FESTO DOORVOERSCHROEFKOPPELING NPQH-H-G18F-Q6-P10 578295
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-H-G18F-Q6-P10
Rubix:06148594
Fabrikant:578295
EAN:4052568059989

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOERSCHROEFKOPPELING NPQH-H-G18F-Q6-P10 578295
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-H-G18F-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34,7 g |
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,28 excl. BTW
/ stuk
€ 6,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden