FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G38-Q8-P10 578399
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-T-G38-Q8-P10
Rubix:06148716
Fabrikant:578399
EAN:4052568061029

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G38-Q8-P10 578399
T-insteekschroefkoppeling NPQH-T-G38-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,27 excl. BTW
/ stuk
€ 8,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden