FACOM SCHROEVENRAAIERS MICRO-TECH AEF.J6 (SET=8ST)
Doos met 8 Micro-Tech® schroevendraaiers voor Sleuf, Phillips® en Pozidriv® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:AEF.J6
Rubix:10100256
EAN:3148515003509



Productdetails : FACOM SCHROEVENRAAIERS MICRO-TECH AEF.J6 (SET=8ST)
De FACOM MICRO-TECH® AEF.J6 precisieschroevendraaierset is ontworpen voor fijn onderhouds- en assemblagewerk. Deze compacte en robuuste set is ontwikkeld met het oog op prestaties, betrouwbaarheid en snelle interventies op sleuf-, Phillips®- en Pozidriv®-schroeven.
Kenmerken:
Deze MICRO-TECH® precisieschroevendraaierset bevat 8 zorgvuldig geselecteerde gereedschappen voor de meest voorkomende schroefwerkzaamheden in elektronica, micromechanica, apparatenbouw en lichte industriële onderhoudstoepassingen. Elke schroevendraaier is uitgerust met een draaibare kop (swivel cap), die een stabiele ondersteuning biedt en de rotatie begeleidt voor een nauwkeurige controle, zelfs in krappe ruimtes. De bladen zijn verchroomd en zijn voorzien van een gebruineerde punt voor een betere zichtbaarheid van het profiel en minder reflectie. De punten zijn gehard voor een hoge slijtvastheid en een lange levensduur. Het kleurcoderingssysteem aan het uiteinde van de handgreep maakt een snelle identificatie van type en maat mogelijk, wat de efficiëntie verhoogt. De stevige kunststof koffer met metalen sluiting beschermt de gereedschappen tijdens transport en gebruik in de werkplaats. Binnenin fixeert de schuiminlay elke schroevendraaier afzonderlijk, voorkomt deze stoten en geluid tijdens vervoer en maakt hij een ontbrekend gereedschap in één oogopslag zichtbaar. Elke schroevendraaier is gedekt door de levenslange garantie van FACOM, wat zorgt voor een duurzame investering.
Specificaties:
• Merk en serie: FACOM MICRO-TECH®
• Referentie set: AEF.J6
• Inhoud sleuf (5 stuks): AEF 2 × 75, AEF 2,5 × 75, AEF 3 × 75, AEF 3,5 × 75, AEF 4 × 75
• Inhoud Phillips® (1 stuk): AEFP00 × 75 (PH00)
• Inhoud Pozidriv® (2 stuks): AEFD0 × 75 (PZ0), AEFD1 × 75 (PZ1)
• Bladlengte: 75 mm
• Afwerking blad: verchroomd, gebruineerde punt; AEFD-modellen met volledig gebruineerd blad
• Punt: gehard, hoge slijtvastheid
• Draaibare kop: ja (swivel cap)
• Kleurcodering: aanduiding boven op de handgreep
• Totaalgewicht set: 270 g
• Koffer: robuust kunststof met metalen sluiting en schuiminlay binnenin
• Afmetingen koffer: L 215 × B 130 × H 31 mm
• Garantie: levenslange garantie op elke schroevendraaier
• Gecertificeerd met het label "Origine France Garantie"
Kenmerken:
Deze MICRO-TECH® precisieschroevendraaierset bevat 8 zorgvuldig geselecteerde gereedschappen voor de meest voorkomende schroefwerkzaamheden in elektronica, micromechanica, apparatenbouw en lichte industriële onderhoudstoepassingen. Elke schroevendraaier is uitgerust met een draaibare kop (swivel cap), die een stabiele ondersteuning biedt en de rotatie begeleidt voor een nauwkeurige controle, zelfs in krappe ruimtes. De bladen zijn verchroomd en zijn voorzien van een gebruineerde punt voor een betere zichtbaarheid van het profiel en minder reflectie. De punten zijn gehard voor een hoge slijtvastheid en een lange levensduur. Het kleurcoderingssysteem aan het uiteinde van de handgreep maakt een snelle identificatie van type en maat mogelijk, wat de efficiëntie verhoogt. De stevige kunststof koffer met metalen sluiting beschermt de gereedschappen tijdens transport en gebruik in de werkplaats. Binnenin fixeert de schuiminlay elke schroevendraaier afzonderlijk, voorkomt deze stoten en geluid tijdens vervoer en maakt hij een ontbrekend gereedschap in één oogopslag zichtbaar. Elke schroevendraaier is gedekt door de levenslange garantie van FACOM, wat zorgt voor een duurzame investering.
Specificaties:
• Merk en serie: FACOM MICRO-TECH®
• Referentie set: AEF.J6
• Inhoud sleuf (5 stuks): AEF 2 × 75, AEF 2,5 × 75, AEF 3 × 75, AEF 3,5 × 75, AEF 4 × 75
• Inhoud Phillips® (1 stuk): AEFP00 × 75 (PH00)
• Inhoud Pozidriv® (2 stuks): AEFD0 × 75 (PZ0), AEFD1 × 75 (PZ1)
• Bladlengte: 75 mm
• Afwerking blad: verchroomd, gebruineerde punt; AEFD-modellen met volledig gebruineerd blad
• Punt: gehard, hoge slijtvastheid
• Draaibare kop: ja (swivel cap)
• Kleurcodering: aanduiding boven op de handgreep
• Totaalgewicht set: 270 g
• Koffer: robuust kunststof met metalen sluiting en schuiminlay binnenin
• Afmetingen koffer: L 215 × B 130 × H 31 mm
• Garantie: levenslange garantie op elke schroevendraaier
• Gecertificeerd met het label "Origine France Garantie"
Sterke punten
• Gecontroleerde precisie: draaibare kop en geharde punten zorgen voor fijne controle, gelijkmatige druk en minimale slijtage van de schroefkop
• Snelle organisatie: kleurcodering en voorgevormde schuiminlay maken identificeren, gebruiken en opbergen efficiënt en foutloos
• Robuust voor gebruik op locatie: stevige koffer met metalen sluiting beschermt de gereedschappen en garandeert beschikbaarheid onderweg
• Gerichte veelzijdigheid: 8 schroevendraaiers voor sleuf-, Phillips®- en Pozidriv®-schroeven dekken het merendeel van precisietoepassingen
• Duurzame investering: levenslange garantie van FACOM op elk gereedschap beperkt de totale gebruikskosten
• Snelle organisatie: kleurcodering en voorgevormde schuiminlay maken identificeren, gebruiken en opbergen efficiënt en foutloos
• Robuust voor gebruik op locatie: stevige koffer met metalen sluiting beschermt de gereedschappen en garandeert beschikbaarheid onderweg
• Gerichte veelzijdigheid: 8 schroevendraaiers voor sleuf-, Phillips®- en Pozidriv®-schroeven dekken het merendeel van precisietoepassingen
• Duurzame investering: levenslange garantie van FACOM op elk gereedschap beperkt de totale gebruikskosten
Toepassingen
De AEF.J6 set is ontwikkeld voor precisie-onderhoudsposities in industriële MKB-omgevingen, elektronica-ateliers, producenten van bekabelde assemblages en servicediensten. Deze 8 schroevendraaiers zijn geschikt voor kaartassemblage, afstelling van meetapparatuur, werkzaamheden aan klemmenstroken, micromechanica, optica en instrumentatie. Deze set kan ook worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van miniatuurklemmen, afstelling van trimmers en micropotentiometers, montage van sensoren, onderhoud aan niet-kritische medische apparatuur, reparatie van kleine huishoudelijke apparaten en het afstellen van eenvoudige horlogemechanismen of optische accessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 344 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 205x135x35 mm |
| Gewicht verpakking | 357 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,80 excl. BTW
/ set
€ 63,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden