Referenties
Milwaukee:4932480812
Rubix:A0878722
Fabrikant:4932480812
EAN:4058546410971

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT TORX 20MM 4932480812
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Torx 20 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ '' |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 255 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,15 excl. BTW
/ stuk
€ 14,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
