GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 19MM - D 19 19
Dop 12-kant UD-profiel D 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 19 19
Rubix:10010666
Fabrikant:6134360
EAN:4010886613436

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 19MM - D 19 19
Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf. T.b.v. handgebruik, rand gekarteld. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 19 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,748 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 81 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,51 excl. BTW
/ stuk
€ 10,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden