GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 7/32" - D 20 7/32AF
Dop 12-kant UD-profiel D 20
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 20 7/32AF
Rubix:10017771
Fabrikant:1812513
EAN:4010886856352

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 7/32" - D 20 7/32AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" UD-Profiel 7/32" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 5,5562 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 11 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,31 excl. BTW
/ stuk
€ 6,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen