Referenties
Stahlwille:23080020
Rubix:10126431
EAN:4018754015320



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT TORX DOP 2308TX - E20
1/2" binnenvierkant-aansluiting, voor uitwendige TORX®-bouten, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gefosfateerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x38 mm |
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 120 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,49 excl. BTW
/ stuk
€ 22,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
