GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG UD-PROFIEL 1/2" - D 20 L 1/2AF
Dop 12-kant UD-profiel lang D 20 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 20 L 1/2AF
Rubix:10019439
Fabrikant:1965409
EAN:4010886871218

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG UD-PROFIEL 1/2" - D 20 L 1/2AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" lang UD-profiel 1/2" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 12,7 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 54 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,80 excl. BTW
/ stuk
€ 22,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
