BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 12MM A7402DM-12

Dopsleutel set A7402DM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:A7402DM-12
Rubix:10086465
EAN:7314151820152
BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 12MM A7402DM-12
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter12 mm
Lengte56 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 12MM A7402DM-12


Dopsleutels 3/8", lange uitvoering. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen. These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.

Sterke punten

3/8" Square Drive Deep Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht59 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter12 mm
Lengte56 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht44 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,99 excl. BTW
/ stuk
26,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen