MILWAUKEE DOP 3/8 VERLENGSTUK MET KOGELKOP 254MM 4932480925
Dop 3/8˝ verlengstukken met kogelkop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480925
Rubix:A0878321
Fabrikant:4932480925
EAN:4058546412104



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 VERLENGSTUK MET KOGELKOP 254MM 4932480925
Dop 3/8˝ verlengstuk met kogelkop 254 mm
Dop 3/8˝ verlengstuk met kogelkop 254 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 inch '' |
| Lengte | 254 mm |
| Type | draaibaar verlengstuk met kogelkop (wobble) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 24,90
€ 23,90 excl. BTW
/ stuk
€ 28,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
