GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 6-KANT 11MM - 30 11

Dop 6-kant UD-Profiel 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:30 11
Rubix:10011341
Fabrikant:6233850
EAN:4010886623381
GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 6-KANT 11MM - 30 11

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter11 mm
Lengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 6-KANT 11MM - 30 11



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/8" 6-kant 11 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter11 mm
Lengte28 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht30 g
Aangepaste tariefcode82042000
7,70 excl. BTW
/ stuk
9,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden