MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 20MM 4932480018
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480018
Rubix:A0839010
Fabrikant:4932480018
EAN:4058546378127


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' binnenvierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 27,8 mm |
| Lengte | 38 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 20MM 4932480018
½″ Dop - 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' binnenvierkant '' |
| Diameter | 27,8 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,25
€ 11,90 excl. BTW
/ stuk
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen