Referenties
Bahco:59S/50PH2-2P
Rubix:A0766878
EAN:7314150203758

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM PH2 2D 59S/50PH2-2P
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 2 stuks op blister.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bit for Phillips Head Screws 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Lengte | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,13 excl. BTW
/ stuk
€ 6,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen